Thomas & Betts - Rondelle M6 - FPW14

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Rondelle M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • pour dimension de vis métrique - 6

  • modèle - double crantage

  • épaisseur - 0.89 mm

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS

Voir tous les produits de cette série

EAN

5414363113355

Réf. Sonepar

00161001234

Réf. Fournisseur

FPW14

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

pour dimension de vis métrique:

6

modèle:

double crantage

épaisseur:

0.89 mm

qualité du matériau:

autre

diamètre intérieur:

6.9 mm

diamètre externe:

17.3 mm

Rondelle M6

Les Atouts de la gamme:

Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.