Thomas & Betts - Rondelle M8 - FPW516


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
traitement de la surface - autre
pour dimension de vis métrique - 8
modèle - double crantage
épaisseur - 0.89 mm
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363113379
Réf. Sonepar
00161001236
Réf. Fournisseur
FPW516
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
pour dimension de vis métrique:
8
modèle:
double crantage
épaisseur:
0.89 mm
qualité du matériau:
autre
diamètre intérieur:
8.6 mm
diamètre externe:
25.4 mm
Les Atouts de la gamme:
Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.