Thomas & Betts - Shrink-Kon Box 3:1 1,5M Black - PKG2408-0-D

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Shrink-Kon Box 3:1 1,5M Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 24 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAINES THERMORETRACTABLES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5414363127604

Réf. Sonepar

00161000865

Réf. Fournisseur

PKG2408-0-D

Marque

Thomas & Betts

diamètre interne avant rétreint:

24 mm

diamètre interne après rétreint:

8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

2.4 mm

longueur:

1.5 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Shrink-Kon Box 3:1 1,5M Black

Les Atouts de la gamme:

GAINES THERMORETRACTABLES

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.