Thomas & Betts - Spiral Wrap Uv Noir Pe 10Mmod - SRPE-10-0

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Spiral Wrap Uv Noir Pe 10Mmod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 10 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 7.5...60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363003885

Réf. Sonepar

00161002370

Réf. Fournisseur

SRPE-10-0

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre nominal:

10 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

7.5...60 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...100 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Oui

épaisseur de paroi:

0.8 mm

largeur d'hélice:

11.4 mm

Spiral Wrap Uv Noir Pe 10Mmod

Les Atouts de l'article:

Enveloppe en spirale, polyéthylène noir pour des températures jusqu'à 100 degrés Celsius (212 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets, diamètre extérieur de 10 mm (0,394 pouce), pas de 11,4 mm (0,449 pouce), épaisseur nominale de 0,8 mm (0,031 pouce), Diamètre minimum du faisceau de 7,5 mm (0,295 pouce), diamètre maximum du faisceau de 60 mm (2,36 pouces), longueur de 10 m (32,81 pieds)

Les Atouts de la gamme:

Gaine spiralée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.