Thomas & Betts - Spiral Wrap Uv Noir Pe 19Mmod - SRPE-19-0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 19 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 15...100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363174707
Réf. Sonepar
00161002376
Réf. Fournisseur
SRPE-19-0
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
19 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
15...100 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...100 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.3 mm
largeur d'hélice:
18.2 mm
Les Atouts de l'article:
Enveloppe en spirale, polyéthylène noir pour des températures jusqu'à 100 degrés Celsius (212 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets, diamètre extérieur de 19 mm (0,748 pouce), pas de 18,2 mm (0,716 pouce), épaisseur nominale de 1,3 mm (0,051 pouce), Diamètre minimum du paquet de 15 mm (0,591 pouce), diamètre maximal du paquet de 100 mm (3,94 pouces), longueur de 10 m (32,81 pieds)
Les Atouts de la gamme:
Gaine spiralée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.