Thomas & Betts - TETE SEPARE SS316-QUEUE 9. 5MM - YBRH-9.5

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - TETE SEPARE SS316-QUEUE 9. 5MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 15.9 mm

  • longueur de bande - 12 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363458586

Réf. Sonepar

00161002410

Réf. Fournisseur

YBRH-9.5

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

15.9 mm

longueur de bande:

12 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

15.9 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

TETE SEPARE SS316-QUEUE 9. 5MM

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.