Thomas & Betts - Tyrap Detectable Blue 160N - TY524MR-NDT

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Tyrap Detectable Blue 160N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 139.7 mm

  • couleur - bleu

  • type de fixation - sans

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022507089

Réf. Sonepar

00161250708

Réf. Fournisseur

TY524MR-NDT

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

139.7 mm

couleur:

bleu

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

133 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Tyrap Detectable Blue 160N

Les Atouts de l'article:

Attache de câble détectable, polyamide bleu vif (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 140 mm (5,51 pouces), largeur de 3,6 mm (0,14 pouce), épaisseur de 1,0 mm (0,04 pouce) ), Indice de résistance à la traction de 160 newtons (35 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.