Thomas & Betts - Tyrap Detectable Blue 200N - TY525MR-NDT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 186 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - patte en acier
couleur - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022507003
Réf. Sonepar
00161250700
Réf. Fournisseur
TY525MR-NDT
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.7 mm
longueur de bande:
186 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
bleu
épaisseur de bande:
1.22 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
45...45 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble détectable, polyamide bleu vif (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 186 mm (7,3 pouces), largeur de 4,6 mm (0,18 pouce), épaisseur de 1,1 mm (0,04 pouce) ), Indice de résistance à la traction de 200 newtons (45 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.