Thomas & Betts - TYRAP DETECTABLE BLUE 540N - TY527MR-NDT

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - TYRAP DETECTABLE BLUE 540N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7 mm

  • longueur de bande - 340 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022507096

Réf. Sonepar

00161250709

Réf. Fournisseur

TY527MR-NDT

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

7 mm

longueur de bande:

340 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

bleu

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

0...0 °C

température de montage:

0...0 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Attache de câble détectable en polyamide bleu vif (Nylon 6.6) pour intérieur/extérieur (UV)-longueur 345mm-largeur 6,9mm-épaisseur 1,5mm-Résiste à 85°C-indice de résistance à la traction 534N-Durable et fiable pour sécuriser les câbles.

Les Atouts de l'article:

Attache de câble détectable, polyamide bleu vif (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 345 mm (13,6 pouces), largeur de 6,9 mm (0,27 pouce), épaisseur de 1,5 mm (0,06 pouce) ), Indice de résistance à la traction de 540 newtons (121 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.