Thomas & Betts - Tyrap Detectable Blue 80N - TY523MR-NDT

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Tyrap Detectable Blue 80N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.4 mm

  • longueur de bande - 92 mm

  • couleur - bleu

  • matériau - plastique

  • résistance min. à la traction - 50 N

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022507072

Réf. Sonepar

00161250707

Réf. Fournisseur

TY523MR-NDT

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

2.4 mm

longueur de bande:

92 mm

couleur:

bleu

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

50 N

qualité du matériau:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Tyrap Detectable Blue 80N

Les Atouts de l'article:

Attache de câble détectable, polyamide bleu vif (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 93 mm (3,7 pouces), largeur de 2,3 mm (0,09 pouce), épaisseur de 1 mm (0,04 pouce) , Indice de résistance à la traction de 80 Newtons (18 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.