Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Vinyl-Insul 0.5-1.5 PIN TERM 22MM - P1.5-22VSC

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Vinyl-Insul 0.5-1.5 PIN TERM 22MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COSSES DE SERTISSAGE SPEC-KON

Voir tous les produits de cette série

EAN

5415022405484

Réf. Sonepar

00161240548

Réf. Fournisseur

P1.5-22VSC

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

Vinyl-Insul 0.5-1.5 PIN TERM 22MM

Les Atouts de la gamme:

COSSES DE SERTISSAGE SPEC-KON

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.