Thomas & Betts - Wire Mkr Bk-Vnyl Self Lam-1X6 - WM-BW3

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Wire Mkr Bk-Vnyl Self Lam-1X6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du conducteur - 30...30 mm

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 25 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5414363076834

Réf. Sonepar

00161006762

Réf. Fournisseur

WM-BW3

Marque

Thomas & Betts

modèle:

forme de livret

diamètre du conducteur:

30...30 mm

longueur:

25 mm

largeur:

25 mm

couleur:

blanc

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Wire Mkr Bk-Vnyl Self Lam-1X6

Les Atouts de la gamme:

Carnets de marquage et identification

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.