Thorn - Accessoire - LARA BEZEL TRIM LARGE 300 WH - 96666122

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire - LARA BEZEL TRIM LARGE 300 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • longueur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319347378

Réf. Sonepar

00019934737

Réf. Fournisseur

96666122

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

300 mm

diamètre:

300 mm

hauteur/profondeur:

57 mm

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

THORNECO - LARA - LARA Collerette pour hublot 300Matériaux: PC, blanc (RAL 9003)Dimensions: 300 x 57mmPoids: 0.2 kg

Les Atouts de l'article:

LARA Collerette pour hublot 300Matériaux: PC, blanc (RAL 9003)Dimensions: 300 x 57mmPoids: 0.2 kg