Thorn - Accessoire - LARA BEZEL TRIM X-LARGE 330 WH - 96630071


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
répartition lumineuse - symétrique
matériau - plastique
couleur - blanc
diamètre - 338 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5037319407508
Réf. Sonepar
00019940750
Réf. Fournisseur
96630071
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
plastique
couleur:
blanc
diamètre:
338 mm
hauteur/profondeur:
57 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
Les Atouts de l'article:
LARA Collerette pour hublot 330Matériaux: PC, blanc (RAL 9003)Dimensions: 330 x 57mmPoids: 0.23 kg