Thorn - Accessoire - LARA EYELID TRIM LARGE 300 BLK - 96666126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
couleur - noir
longueur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319347415
Réf. Sonepar
00019934741
Réf. Fournisseur
96666126
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
couleur:
noir
longueur:
300 mm
diamètre:
300 mm
hauteur/profondeur:
57 mm
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
Les Atouts de l'article:
Visière pour hublot LED 300 LARAMatériaux: PC, noir (RAL 9011)Dimensions: 300 x 57mmPoids : 0,3 kg


