Thorn - Accessoire - LARA/SARA BEZEL TRIM 250 BK - 96635294

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire - LARA/SARA BEZEL TRIM 250 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • diamètre - 255 mm

  • hauteur/profondeur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299642646

Réf. Sonepar

00019964264

Réf. Fournisseur

96635294

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

noir

diamètre:

255 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

THORNECO - LARA - Accessoire - LARA/SARA BEZEL TRIM 250 BK