Thorn - Applique et plafonnier ronds décoratifs - LANOS M 2500-940 OP DI LDE WH - 42188120

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2500 lm

  • puissance du système - 19.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 107.814 kg CO2 eq.

EAN

9010299654809

Réf. Sonepar

00019000198

Réf. Fournisseur

42188120

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2500 lm

puissance du système:

19.2 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

efficacité lumineuse:

131 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

32

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

53

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-15...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.96

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

69 mm

diamètre externe:

396 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

8

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

intensité lumineuse:

322 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - LANOS - Applique et plafonnier ronds décoratifs 19,2W 2500lm 4000K DALI blanc

Les Atouts de l'article:

Applique et plafonnier ronds décoratifs LANOS M ; Puissance du luminaire: 19,2 W ; durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Efficacité lumineuse du luminaire: 130 lm/W ; Flux lumineux global: 2500 lm ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K ; ; Luminaire pilotable via DALI ; ; avec convertisseur à LED ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; boîtier de luminaire haut de gamme en Polycarbonate (PC) blanc ; (similaire à RAL 9016) ; Optique opale ; Faible proportion de lumière indirecte pour l'éclairage des murs/plafonds permettant ainsi de souligner l'aspect flottant. ; ; ; ; Résistance aux impacts : IK08 et degré de protection IP54.Dimensions : Ø396 x 69 mm ; poids : 2,17 kg