Thorn - Applique et plafonnier ronds décoratifs - LANOS S 1400-940 OP DI LDE WH - 42188118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1400 lm
puissance du système - 10.7 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299654656
Réf. Sonepar
00019000196
Réf. Fournisseur
42188118
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
1400 lm
puissance du système:
10.7 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
efficacité lumineuse:
131 lm/W
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Oui
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
35
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
58
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-15...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.96
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
69 mm
diamètre externe:
320 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
11
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
intensité lumineuse:
322 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique et plafonnier ronds décoratifs LANOS ; Puissance du luminaire: 10,7 W ; durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Efficacité lumineuse du luminaire: 131 lm/W ; Flux lumineux global: 1400 lm ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K ; ; Luminaire pilotable via DALI ; ; avec convertisseur à LED ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; boîtier de luminaire haut de gamme en Polycarbonate (PC) blanc ; (similaire à RAL 9016) ; Optique opale ; Faible proportion de lumière indirecte pour l'éclairage des murs/plafonds permettant ainsi de souligner l'aspect flottant. ; ; ; ; Résistance aux impacts : IK08 et degré de protection IP54.Dimensions : Ø320 x 69 mm ; poids : 1,7 kg




