Thorn - Applique murale à LED - ESCORT - ESCORT LED I-SLCT 800/1000-840 OP WH - 96630597


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5037319459811
Réf. Sonepar
00019945981
Réf. Fournisseur
96630597
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
352 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
800
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
102 mm
hauteur/profondeur:
79 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
Les Atouts de l'article:
Luminaire hublot résisant aux intempéries et autonome IP65. non gradable Electronique,. Corps durable, aluminium thermolaqué blanc, injecté et diffuseur Polycarbonate (PC) opale avec vis de fixation résistantes au vandalisme (Tournevis type T25 TORX nécessaire). Convient pour les installations publiques ou pour utilisation industrielle en plein air. Rendement lumineux sélectionnable via un commutateur interne. Livré avec LED 4 000 KDimensions : 352 x 102 x 79 mmPuissance du luminaire: 8 WPoids : 1,2 kg