Thorn - Kit d?installation en plafonnier - THORNECO 12X3 SURFACE MOUNT BOX - 96635572

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 314 mm
longueur - 1214 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ANNA VARIO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9010299849656
Réf. Sonepar
00019984965
Réf. Fournisseur
96635572
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
314 mm
longueur:
1214 mm
hauteur:
70 mm
Les Atouts de l'article:
Kit d’installation en plafonnier pour dalles à LED THORNeco 12 x 3 (Anna Vario, Anna Vario Flex, Caro). Compatible avec le kit de commutation en mode d'urgence THORNeco Just Emergency. Poids : 1,8 kg.



