Thorn - Luminaire en saillie ESCORT 800-840 HF - 96636106

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire en saillie ESCORT 800-840 HF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 7.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016246041

Réf. Sonepar

00019624604

Réf. Fournisseur

96636106

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

7.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

352 mm

efficacité lumineuse:

110 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

75 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

85 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

38

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

64

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

7.3...7.3 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.77

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

102 mm

hauteur/profondeur:

79 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

intensité lumineuse:

288 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - Escort - Applique murale LED 7,3W 800lm 4000K - Luminaire en saillie ESCORT 800-840 HF

Les Atouts de l'article:

Luminaire de cloison autonome, IP65, à l’épreuve des intempéries. Electronique, non gradable. Corps durable, aluminium blanc, thermolaqué fonderie et diffuseur Polycarbonate (PC) opale avec fixations par vis résistantes au vandalisme (tournevis de type T25 TORX requis). Convient pour utilisation industrielle ou dans les zones publiques, à l’intérieur ou à l’extérieur. Livré avec LED 4 000 K Température ambiante : 0°C à +25°CDimensions : 352 x 102 x 79 mmPuissance du luminaire: 7,3 WFlux lumineux du luminaire: 800 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 110 lm/WPoids : 1 kg