Thorn - Projecteur AGILIO 5000-930 CRMX/ IQ 3CD SP-WFL WH - 42189410

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Projecteur AGILIO 5000-930 CRMX/ IQ 3CD SP-WFL WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4562 lm

  • puissance du système - 108.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757053588

Réf. Sonepar

00019705358

Réf. Fournisseur

42189410

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

4562 lm

puissance du système:

108.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

angle de rayonnement variable

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Oui

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Oui

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

108.6...108.6 W

couleur de la lumière:

blanc

intensité lumineuse:

13301 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.93

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

continu

hauteur/profondeur:

389 mm

diamètre externe:

125 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

adaptateur pour rails

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

42 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

évaluation de l’éblouissement (UGR):

10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

ZUMTOBEL - AGILIO - Projecteur à LED 108,6W 4562lm 3000K blanc - Projecteur AGILIO 5000-930 CRMX/ IQ 3CD SP-WFL WH

Les Atouts de l'article:

Projecteur à LED réglable à l’aide d'un moteur, pour une utilisation sur un rail conducteur triphasé, avec fusible supplémentaire intégré et œillet pour une protection optimale sur site. Projecteur pour un éclairage de mise en valeur de grande qualité dans les espaces aux grandes hauteurs de plafonds (salles d’exposition, galeries d’art, salles de ventes et espaces d’exposition). Système de lentilles de précision avec une faible lumière diffuse et un contraste élevé sur l'objet. Intensité lumineuse uniforme à l'intérieur du cône d’éclairement. En utilisant un système à structure unique, il est possible d’éviter l'effet d’ombres multiples sur l'objet. Équipement : LED6000-930 ; boîtier en fonderie d'aluminium ; surface : peinture microstructurée blanc ; lentilles en verre ou verre acrylique ; réglage motorisé de l’angle de diffusion entre 15° et 35°, luminaire / projecteur avec distribution photométrique ZOOM : SPOT- WIDEFLOOD ; Rotation sur le plan horizontal +/-225°, sur le plan vertical +/-120°, Rendu des couleurs Ra > 97 ; R9 > 80 ; Efficacité lumineuse du luminaire: 42 lm/W ; Puissance du luminaire: 108,6 W ; Flux lumineux du luminaire: 4562 lm ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Gradation de l'éclairement entre 1 et 100 % ; 16 bits sur le plan horizontal et vertical, 8 bits pour le zoom ; mouvement sans à-coups, peu bruyant. Gradation sans scintillement de la modulation de largeur d’impulsions 9600 Hz ; refroidissement actif contrôlé par la température. Après une réinitialisation de courant, le projecteur conserve sa position. Commande : CRMX/iQ.Mesh - DMX avec communication sans fil ou iQ.Mesh Bluetooth, commande via l'application GLP (lien). GLP iQ.Mesh est un moyen intelligent pour commander plusieurs appareils Agilio en utilisant l'application Agilio sur un appareil mobile, durée de vie : 50000 h avec 80% du flux lumineux ; intervalles de maintenance nécessaire pour le maintien de la garantie du fabricant - Intervalles de service 7500 h, voir le document de maintenance joint !Dimensions : Ø 125 x 389 mm ; poids : 5,5 kg ;