Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thorn - Suspension par câble de 2000 mm - LANOS M/L SUSP SET AST2 WH - 22171790

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Suspension par câble de 2000 mm - LANOS M/L SUSP SET AST2 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299739629

Réf. Sonepar

00019000339

Réf. Fournisseur

22171790

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

blanc

ZUMTOBEL - LANOS - Suspension par câble de 2000 mm blanc

Les Atouts de l'article:

Suspension par câble sans alimentation électrique pour la famille de produits LANOS. Accessoires composés de 3 câbles d’une longueur de 2000mm, d'une borne de raccordement, d'une plaque de fixation avec vasque blanche, d'un cache-piton en plastique blanc (Ø 191 mm x 36 mm) et d'un câble d'alimentation.