Thorn - Suspension par câble de 4000 mm - LANOS M/L SUSP SET AST4 WH - 22171791

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299740212
Réf. Sonepar
00019000340
Réf. Fournisseur
22171791
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
blanc
ZUMTOBEL - LANOS - Suspension par câble de 4000 mm blanc
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble sans alimentation électrique pour la famille de produits LANOS. Accessoires composés de 3 câbles d’une longueur de 4000mm, d'une borne de raccordement, d'une plaque de fixation avec vasque blanche, d'un cache-piton en plastique blanc (Ø 191 mm x 36 mm) et d'un câble d'alimentation.
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble sans alimentation électrique pour la famille de produits LANOS. Accessoires composés de 3 câbles d’une longueur de 4000mm, d'une borne de raccordement, d'une plaque de fixation avec vasque blanche, d'un cache-piton en plastique blanc (Ø 191 mm x 36 mm) et d'un câble d'alimentation.
NoticePDF


