Thorn - Tecton basicDIM ILD G2 SRC 20 5DPI WH - 28003391

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - multicapteur

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 58 mm

  • diamètre - 58 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9006210737775

Réf. Sonepar

00019073777

Réf. Fournisseur

28003391

Réf. Commerciale

Thorn

modèle:

multicapteur

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

58 mm

diamètre:

58 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

58 mm

hauteur:

65 mm

ZUMTOBEL - BASIC DIM - basicDIM ILD G2 - Tecton basicDIM ILD G2 SRC 20 5DPI WH

Les Atouts de l'article:

basicDIM ILD G2 SRC 20 5DPI WH