TONNA - Répartiteur 6 voies symétriques 'f' 5/862 mhz, perte de répartition max. 9,5 db - 362460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - distributeur
fréquence - 5...862 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 9.5 dB
nombre de bifurcations - 1
nombre de sorties - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3431043624606
Réf. Sonepar
00110362460
Réf. Fournisseur
362460
Marque
TONNA
modèle:
distributeur
fréquence:
5...862 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur:
9.5 dB
nombre de bifurcations:
1
nombre de sorties:
6
type de connexion:
connecteur F
compatible à une alimentation à distance:
Non




