TradeForce - 100 colliers industriels de cablage , 200 x 4,8 mm, noir, int/ext, - 0000460046

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - 100 colliers industriels de cablage , 200 x 4,8 mm, noir, int/ext,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

4.6 mm
Voir les options disponibles4.8 mm
Voir les options disponibles7.6 mm

longueur de bande:

200 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles160 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles370 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesblanc

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630268403058

Réf. Sonepar

07914840305

Réf. Fournisseur

0000460046

Marque

TradeForce

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

230 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

49.5...3.5 mm

100 colliers industriels de cablages standard, 200 x 4,8 mm, noir, usage intérieur/extérieur,

Les Atouts de l'article:

intérieur/extérieur- Polyamide 6.6, sans halogène - Autoextinguible- Résistance aux agents chimiques, huiles, graisses et dérivés pétroliers- Intérieur et extérieur

Les Atouts de la gamme:

Colliers de Câblage et d'Installation Tradeforce – Fixation Fiable et Durable pour Tous Vos BesoinsNotre gamme de colliers de câblage et d’installation Tradeforce est conçue pour assurer une fixation sécurisée et durable de vos câbles, que ce soit en intérieur ou en extérieur, dans des conditions variées et exigeantes. La gamme se décline en trois niveaux pour répondre précisément à vos besoins d'installation :Intérieur : Parfait pour les installations en espaces protégés, ces colliers assurent un maintien fiable des câbles dans des environnements secs et contrôlés. Ils sont idéaux pour les applications dans des locaux techniques ou des environnements de faible exposition aux éléments.Intérieur/Extérieur : Conçus pour résister à des conditions variées, ces colliers offrent flexibilité et durabilité, qu'ils soient utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur. Disponibles en polyamide 6.6 ou polyamide 12, ils garantissent une résistance accrue aux contraintes mécaniques et environnementales.Résistant aux UV : Spécialement développés pour les environnements extérieurs exposés, ces colliers résistent aux rayons UV et aux intempéries. Ils assurent une fixation durable même dans des conditions extrêmes, offrant ainsi une solution idéale pour les installations extérieures prolongées.Choisissez la solution qui répond à vos exigences pour garantir une installation sécurisée et performante dans toutes les conditions.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous