TradeForce - Aiguille Fibre de verre avec dérouleur 50m, Ø6mm, jaune - 0001670012

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - autre

  • longueur - 50 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418922

Réf. Sonepar

07914000114

Réf. Fournisseur

0001670012

Marque

TradeForce

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

autre

longueur:

50 m

forme de la tête/extrémité:

autre

forme:

rond

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

6 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

600 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

jaune

force de rupture:

200 kg

diamètre de la tête de guidage:

8 mm

type de support:

boîtier

Aiguille Fibre de verre avec dérouleur 50m, Ø6mm, jaune. Application recommandée: gaines et conduits électriques Ø16-50mm, avec peu de courbures et même encombrés, entre 30-50m. Fibre de verre: très rigide, ne tourne pas sur son axe et auc

Les Atouts de l'article:

Fibre de verre : - pour gaines et conduits électriques Ø16-50mm avec peu de courbures et même encombrés de grandes distances 30 à 40m.- Très rigide- Ne tourne pas sur son axe- Aucun point de friction

Les Atouts de la gamme:

Simplifiez vos passages de câbles avec la gamme TradeforceConçue pour vos besoins professionnels, la gamme d’aiguilles tir-fils et d’accessoires Tradeforce facilite le passage de câbles dans les conduits et installations électriques, même dans les environnements les plus contraints.Les tir-fils en fibre de verre, nylon ou acier-nylon combinent robustesse et maniabilité pour une manipulation fluide et sans effort, quelle que soit la configuration. Les accessoires, comme les embouts de guidage, raccords et têtes interchangeables, vous permettent d’adapter votre matériel à chaque situation, optimisant ainsi vos interventions.Avec Tradeforce, vous disposez d’outils fiables et durables pour réaliser vos installations électriques avec précision et efficacité.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous