TradeForce - Aiguille Nylon-acier avec carter 30m, Ø4mm, orange - 0001670007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - métal
longueur - 20 m
forme de la tête/extrémité - autre
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268418885
Réf. Sonepar
07914000113
Réf. Fournisseur
0001670007
Réf. Commerciale
TradeForce
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
métal
longueur:
20 m
forme de la tête/extrémité:
autre
forme:
rond
qualité du matériau:
acier
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
4 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
280 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
couleur:
orange
force de rupture:
130 kg
diamètre de la tête de guidage:
6 mm
type de support:
boîtier
Les Atouts de l'article:
Nylon-acier : - pour gaines et conduits électriques Ø20-32mm non encombrés et de distances moyennes 20 à 30m.- Souple- Peu de points de frictions- Longue durée de vie
Les Atouts de la gamme:
Simplifiez vos passages de câbles avec la gamme TradeforceConçue pour vos besoins professionnels, la gamme d’aiguilles tir-fils et d’accessoires Tradeforce facilite le passage de câbles dans les conduits et installations électriques, même dans les environnements les plus contraints.Les tir-fils en fibre de verre, nylon ou acier-nylon combinent robustesse et maniabilité pour une manipulation fluide et sans effort, quelle que soit la configuration. Les accessoires, comme les embouts de guidage, raccords et têtes interchangeables, vous permettent d’adapter votre matériel à chaque situation, optimisant ainsi vos interventions.Avec Tradeforce, vous disposez d’outils fiables et durables pour réaliser vos installations électriques avec précision et efficacité.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous