TradeForce - Cable alimentation pour ruban LED 1,5m, IP44 - 0027070001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble d’alimentation
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268414498
Réf. Sonepar
07914841449
Réf. Fournisseur
0027070001
Réf. Commerciale
TradeForce
type d'accessoire/pièce détachée:
câble d’alimentation
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Polyvalent :- Résistant aux chocs- Flexible
Les Atouts de la gamme:
Faites le choix de l'éclairage professionnel – Performance et Sécurité pour vos équipesDans le secteur du bâtiment, de l'industrie ou tout autre domaine exigeant, un éclairage de qualité est essentiel pour garantir à la fois la productivité et la sécurité de vos équipes, même dans les conditions les plus difficiles. C'est pourquoi nous avons conçu une gamme d’éclairage de chantier spécialement pensée pour vous :Lumière Puissante : Nos solutions d'éclairage offrent une intensité lumineuse optimale, même dans des environnements sombres ou peu éclairés, afin de vous permettre de travailler avec une visibilité maximale tout au long de la journée.Robustesse : Conçues pour résister aux conditions de chantier les plus rudes, nos lampes sont fabriquées avec des matériaux résistants aux chocs, à la poussière et à l'humidité, garantissant une performance fiable, même en extérieur.Facilité d'Installation : L’installation de nos systèmes d'éclairage est simple et rapide, sans outils complexes, vous permettant ainsi de consacrer moins de temps à la mise en place et plus à votre travail.Portabilité : Nos éclairages sont conçus pour être facilement transportables, avec un design ergonomique et une autonomie prolongée, vous permettant de les déplacer sans effort entre différents espaces de travail.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous