TradeForce - Cartouche gel d'etancheite 300ml - 0011680010

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • contenu - 283 g

  • homologation du secteur minier - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268411978

Réf. Sonepar

07914000023

Réf. Fournisseur

0011680010

Marque

TradeForce

matériau:

autre

contenu:

283 g

homologation du secteur minier:

Non

Cartouche gel d'étanchéité 300ml. Prêt à l'usage.

Les Atouts de l'article:

Prêt à l'usage : - Précis grâce à son conditionnement en douille- 100% étanche (IP68)- Aucune date de péremption- Injectable au pistoler

Les Atouts de la gamme:

Gel d'étanchéité Tradeforce – Protection et Fiabilité pour vos installations électriquesLe gel d'étanchéité, également connu sous le nom de gel isolant électrique, garantit un degré de protection IP68, assurant une étanchéité totale contre l'eau et la poussière, même dans des conditions extrêmes. Ce gel innovant peut remplacer tout type de résine traditionnelle, offrant ainsi une solution plus flexible et pratique pour vos installations.Idéal pour l’étanchéité des boîtes de dérivation en extérieur ou dans des environnements humides, il permet de protéger vos connexions électriques des risques liés à l'humidité et aux infiltrations d'eau. Facile à appliquer, il garantit une fiabilité et une durabilité accrues, même dans les environnements les plus exigeants.Optez pour le gel d'étanchéité Tradeforce pour des installations électriques protégées et une longévité optimale de vos équipements.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous