Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

TradeForce - Chaussette de tirage M5, pour cable 13-19mm - 0021610002

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 13...19 mm

  • tête à rotation libre - Non

  • exécution de tête - fermé

  • force de traction max. - 400 kN

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418977

Réf. Sonepar

07914841897

Réf. Fournisseur

0021610002

Marque

TradeForce

pour diamètre de câble jusqu'à:

13...19 mm

tête à rotation libre:

Non

exécution de tête:

fermé

force de traction max.:

400 kN

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

tête ronde

force de rupture:

400 kN

Chaussette de tirage M5, pour cable 13-99mm, en acier galvanise

Les Atouts de l'article:

Qualité supérieure :- Acier inoxydable galvanisé - Robuste et flexible "

Les Atouts de la gamme:

Simplifiez vos passages de câbles avec la gamme TradeforceConçue pour vos besoins professionnels, la gamme d’aiguilles tir-fils et d’accessoires Tradeforce facilite le passage de câbles dans les conduits et installations électriques, même dans les environnements les plus contraints.Les tir-fils en fibre de verre, nylon ou acier-nylon combinent robustesse et maniabilité pour une manipulation fluide et sans effort, quelle que soit la configuration. Les accessoires, comme les embouts de guidage, raccords et têtes interchangeables, vous permettent d’adapter votre matériel à chaque situation, optimisant ainsi vos interventions.Avec Tradeforce, vous disposez d’outils fiables et durables pour réaliser vos installations électriques avec précision et efficacité.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous