TradeForce - Embout de cablage double noir 1,5mm2, sachet de 100 unités - 0000050016


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268416751
Réf. Sonepar
07914000100
Réf. Fournisseur
0000050016
Réf. Commerciale
TradeForce
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
autre
longueur totale:
16 mm
Les Atouts de l'article:
Praticité :
Les Atouts de la gamme:
Embouts Tradeforce – Connexions Fiables et Sécurisées pour tous vos projets électriques
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous