TradeForce - Embout de cablage simple gris 2,5mm2, sachet de 100 unités - 0000050005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268416645
Réf. Sonepar
07914000091
Réf. Fournisseur
0000050005
Réf. Commerciale
TradeForce
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
14
longueur totale:
14 mm
Les Atouts de l'article:
Praticité :- Facile à installer- Robuste- Pré-isolé
Les Atouts de la gamme:
Embouts Tradeforce – Connexions Fiables et Sécurisées pour tous vos projets électriquesConçus pour garantir des connexions fiables et sécurisées, nos embouts Tradeforce sont la solution idéale pour tous vos projets électriques. Faciles à installer, ils assurent une conductivité optimale, tout en offrant une protection efficace contre les courts-circuits.Disponibles dans une large gamme de tailles et de types, ces embouts s’adaptent parfaitement à vos besoins spécifiques, qu’il s’agisse de câblage résidentiel, industriel ou tertiaire. Leur conception soignée et leur performance vous garantissent des connexions durables et sécurisées, essentielles pour assurer la fiabilité de vos installations électriques.Optez pour la qualité et la performance avec nos solutions de câblage Tradeforce, et profitez d’une installation rapide et sans compromis sur la sécurité.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous