TradeForce - Embout de cablage simple rouge 1,0mm2, sachet de 100 unités - 0000050003

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - Embout de cablage simple rouge 1,0mm2, sachet de 100 unités

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268416621

Réf. Sonepar

07914000089

Réf. Fournisseur

0000050003

Marque

TradeForce

section nominale:

1 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

longueur totale:

14 mm

Embout de cablage simple rouge 1,0mm2, nylon, sachet de 100 unités

Les Atouts de l'article:

Praticité :- Facile à installer- Robuste- Pré-isolé

Les Atouts de la gamme:

Embouts Tradeforce – Connexions Fiables et Sécurisées pour tous vos projets électriquesConçus pour garantir des connexions fiables et sécurisées, nos embouts Tradeforce sont la solution idéale pour tous vos projets électriques. Faciles à installer, ils assurent une conductivité optimale, tout en offrant une protection efficace contre les courts-circuits.Disponibles dans une large gamme de tailles et de types, ces embouts s’adaptent parfaitement à vos besoins spécifiques, qu’il s’agisse de câblage résidentiel, industriel ou tertiaire. Leur conception soignée et leur performance vous garantissent des connexions durables et sécurisées, essentielles pour assurer la fiabilité de vos installations électriques.Optez pour la qualité et la performance avec nos solutions de câblage Tradeforce, et profitez d’une installation rapide et sans compromis sur la sécurité.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous