TradeForce - Gel lubrifiant dense 1000ml - 0027570001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté aux câbles - Oui
adapté aux tubes - Oui
emballage - tube
contenu - 1000 ml
poids net - 1000 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268418953
Réf. Sonepar
07914000119
Réf. Fournisseur
0027570001
Marque
TradeForce
adapté aux câbles:
Oui
adapté aux tubes:
Oui
emballage:
tube
contenu:
1000 ml
poids net:
1000 g
utilisable sur du plastique:
Oui
utilisable sur du métal:
Oui
utilisable sur du béton:
Oui
utilisable sur une surface humide:
Oui
convient pour eau potable:
Oui
forme:
gel
soluble dans l'eau:
Oui
sans acide:
Oui
Les Atouts de l'article:
Incolore et non tachant
Les Atouts de la gamme:
Simplifiez vos passages de câbles avec la gamme TradeforceConçue pour vos besoins professionnels, la gamme d’aiguilles tir-fils et d’accessoires Tradeforce facilite le passage de câbles dans les conduits et installations électriques, même dans les environnements les plus contraints.Les tir-fils en fibre de verre, nylon ou acier-nylon combinent robustesse et maniabilité pour une manipulation fluide et sans effort, quelle que soit la configuration. Les accessoires, comme les embouts de guidage, raccords et têtes interchangeables, vous permettent d’adapter votre matériel à chaque situation, optimisant ainsi vos interventions.Avec Tradeforce, vous disposez d’outils fiables et durables pour réaliser vos installations électriques avec précision et efficacité.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous




