TradeForce - Lampadaire LED double tete, 5000lm, rechargeable, IP44 - 0003460003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 55.6 W
flux lumineux utile - 5000 lm
température de couleur - 4000...7000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268414221
Réf. Sonepar
07914841422
Réf. Fournisseur
0003460003
Marque
TradeForce
puissance du système:
55.6 W
flux lumineux utile:
5000 lm
température de couleur:
4000...7000 K
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
autre
tension nominale (Un):
7.3...7.3 V
puissance de lampe acceptée:
100...100 W
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
avec roulettes:
Non
trépied fourni:
Oui
avec élément de protection:
Non
matériau de l'élément de protection:
aluminium
avec prise:
Non
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
multicolore
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.75 mm²
type de connexion:
borne automatique
longueur de câble de raccordement:
5 m
couleur du boîtier/corps:
vert
avec support:
Oui
couleur de support:
noir
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
largeur:
679 mm
hauteur:
1994 mm
profondeur:
679 mm
Les Atouts de l'article:
Technologie avancée :- Têtes orientables - 3 intensités lumineuses- 2 niveaux de réglage - Utilisation sur batterie ou secteur 230V - Pliable, compact et transportable avec sac de transport inclus- Poignée de transport- Installation rapide et pieds pliables
Les Atouts de la gamme:
Faites le choix de l'éclairage professionnel – Performance et Sécurité pour vos équipesDans le secteur du bâtiment, de l'industrie ou tout autre domaine exigeant, un éclairage de qualité est essentiel pour garantir à la fois la productivité et la sécurité de vos équipes, même dans les conditions les plus difficiles. C'est pourquoi nous avons conçu une gamme d’éclairage de chantier spécialement pensée pour vous :Lumière Puissante : Nos solutions d'éclairage offrent une intensité lumineuse optimale, même dans des environnements sombres ou peu éclairés, afin de vous permettre de travailler avec une visibilité maximale tout au long de la journée.Robustesse : Conçues pour résister aux conditions de chantier les plus rudes, nos lampes sont fabriquées avec des matériaux résistants aux chocs, à la poussière et à l'humidité, garantissant une performance fiable, même en extérieur.Facilité d'Installation : L’installation de nos systèmes d'éclairage est simple et rapide, sans outils complexes, vous permettant ainsi de consacrer moins de temps à la mise en place et plus à votre travail.Portabilité : Nos éclairages sont conçus pour être facilement transportables, avec un design ergonomique et une autonomie prolongée, vous permettant de les déplacer sans effort entre différents espaces de travail.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous






