TradeForce - Lampe laser LED, 340lm, rechargeable, aimante, IP20 - 0009870002

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - Lampe laser LED, 340lm, rechargeable, aimante, IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 57 g

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux - 180...340 lm

  • modèle - lampe de poche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268414399

Réf. Sonepar

07914841439

Réf. Fournisseur

0009870002

Réf. Commerciale

TradeForce

poids total:

57 g

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux:

180...340 lm

modèle:

lampe de poche

format de pile:

autre

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

172 mm

Lampe laser LED, 340lm, rechargeable, aimante, IP20

Les Atouts de l'article:

Portatif et adaptable :- Aimant puissant - Tête orientable à 180°- Résistant aux chocs- Chargeur type C- Clip pour ceinture

Les Atouts de la gamme:

Faites le choix de l'éclairage professionnel – Performance et Sécurité pour vos équipesDans le secteur du bâtiment, de l'industrie ou tout autre domaine exigeant, un éclairage de qualité est essentiel pour garantir à la fois la productivité et la sécurité de vos équipes, même dans les conditions les plus difficiles. C'est pourquoi nous avons conçu une gamme d’éclairage de chantier spécialement pensée pour vous :Lumière Puissante : Nos solutions d'éclairage offrent une intensité lumineuse optimale, même dans des environnements sombres ou peu éclairés, afin de vous permettre de travailler avec une visibilité maximale tout au long de la journée.Robustesse : Conçues pour résister aux conditions de chantier les plus rudes, nos lampes sont fabriquées avec des matériaux résistants aux chocs, à la poussière et à l'humidité, garantissant une performance fiable, même en extérieur.Facilité d'Installation : L’installation de nos systèmes d'éclairage est simple et rapide, sans outils complexes, vous permettant ainsi de consacrer moins de temps à la mise en place et plus à votre travail.Portabilité : Nos éclairages sont conçus pour être facilement transportables, avec un design ergonomique et une autonomie prolongée, vous permettant de les déplacer sans effort entre différents espaces de travail.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous