TradeForce - Projecteur de chantier LED, 5500lm, rechargeable, IP65 - 0006940003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale - 65 W
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268414337
Réf. Sonepar
07914841433
Réf. Fournisseur
0006940003
Réf. Commerciale
TradeForce
rechargeable:
Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale:
65 W
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
6500...6500 K
chargeur intégré:
Oui
source lumineuse principale:
LED non interchangeable
source lumineuse auxiliaire:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
tension nominale (Un):
11.1...11.1 V
fonction lumière clignotante source lumineuse principale:
Non
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire:
Non
puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire:
0 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
99 %
classe de protection:
II
largeur:
266 mm
hauteur/profondeur:
236.6 mm
longueur:
59 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
0.32 mm²
longueur de câble de raccordement:
0 m
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
Les Atouts de l'article:
Portatif et adaptable : - Résistant aux chocs- Chargeur type C- 3 intensités lumineuses
Les Atouts de la gamme:
Faites le choix de l'éclairage professionnel – Performance et Sécurité pour vos équipesDans le secteur du bâtiment, de l'industrie ou tout autre domaine exigeant, un éclairage de qualité est essentiel pour garantir à la fois la productivité et la sécurité de vos équipes, même dans les conditions les plus difficiles. C'est pourquoi nous avons conçu une gamme d’éclairage de chantier spécialement pensée pour vous :Lumière Puissante : Nos solutions d'éclairage offrent une intensité lumineuse optimale, même dans des environnements sombres ou peu éclairés, afin de vous permettre de travailler avec une visibilité maximale tout au long de la journée.Robustesse : Conçues pour résister aux conditions de chantier les plus rudes, nos lampes sont fabriquées avec des matériaux résistants aux chocs, à la poussière et à l'humidité, garantissant une performance fiable, même en extérieur.Facilité d'Installation : L’installation de nos systèmes d'éclairage est simple et rapide, sans outils complexes, vous permettant ainsi de consacrer moins de temps à la mise en place et plus à votre travail.Portabilité : Nos éclairages sont conçus pour être facilement transportables, avec un design ergonomique et une autonomie prolongée, vous permettant de les déplacer sans effort entre différents espaces de travail.
Quelques mots du fabricant :
Tradeforce, toujours avec vous