TradeForce - Ruban LED, 770lm/m, 25m, IP65 - 0027060003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25000 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 770 lm
puissance de la lampe par mètre - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268414481
Réf. Sonepar
07914841448
Réf. Fournisseur
0027060003
Marque
TradeForce
longueur:
25000 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
770 lm
puissance de la lampe par mètre:
8 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
230...230 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
15 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
1
nombre de sources lumineuses par pied:
40
puissance de la lampe par pied:
2.66 W
efficacité lumineuse:
100 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
80.5 °
appareillage:
non requis
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
0.97 %
classe de protection:
I
puissance du système:
200 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
7 mm
plus petit rayon de courbure:
60 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Non
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non



