Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 1000mm - 8266400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 44 mm

  • longueur - 1000 mm

  • hauteur - 7 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242921058

Réf. Sonepar

00165292105

Réf. Fournisseur

8266400

Marque

Trilux

couleur:

autre

largeur:

44 mm

longueur:

1000 mm

hauteur:

7 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Finea

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange. Système optique à deux couches, à éclairage homogène, composé d'un recouvrement transparent côté pièce et d'un disque CDP inséré pour le système de canaux d'éclairage FINEA 50 mm (Fn5). Longueur 1000 mm. Pour la mise à longueur et l'ajustement individuel par le client.