Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 29mm blanc - 7018400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
largeur - 240 mm
longueur - 29 mm
hauteur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242390175
Réf. Sonepar
00165239017
Réf. Fournisseur
7018400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
largeur:
240 mm
longueur:
29 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Luceos H - blanc - 5LV