Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 29mm blanc - 7018400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
240 mmCaractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
largeur - 240 mm
longueur - 29 mm
hauteur - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242390175
Réf. Sonepar
00165239017
Réf. Fournisseur
7018400
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
largeur:
240 mm
longueur:
29 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Embout frontal de raccordement pour luminaires suspendus, version 5 pôles. Câble d’alimentation transparent. Longueur du câble d’alimentation: 1000 mm. En aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 28,5 mm x 239,5 mm, H = 20,4 mm. L’embout frontal et le câble d’alimentation forment une unité reliée de manière fixe.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux