Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo argent - 7156300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur coudé
matériau - autre
couleur - argent
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242414949
Réf. Sonepar
00165241494
Réf. Fournisseur
7156300
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur coudé
matériau:
autre
couleur:
argent
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
40 mm
diamètre:
130 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Luceos H - argent
Les Atouts de l'article:
Raccord orientable pour des applications suspendues en ligne continue. Système de connexion disposé latéralement par rapport au raccordement électrique. La suspension composée d’un raccord orientable sera montée sur le corps du luminaire ; elle est à commander séparément. De couleur gris argent. Dimensions (L x l): x , H = 40 mm.
Les Atouts de l'article:
Raccord orientable pour des applications suspendues en ligne continue. Système de connexion disposé latéralement par rapport au raccordement électrique. La suspension composée d’un raccord orientable sera montée sur le corps du luminaire ; elle est à commander séparément. De couleur gris argent. Dimensions (L x l): x , H = 40 mm.


