Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 350mm blanc - 7850400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 350 mm
longueur - 350 mm
hauteur - 83 mm
diamètre - 350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242636860
Réf. Sonepar
00165263686
Réf. Fournisseur
7850400
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
blanc
largeur:
350 mm
longueur:
350 mm
hauteur:
83 mm
diamètre:
350 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Skeo Circ - blanc