Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 165mm - 7952900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
largeur - 165 mm
longueur - 165 mm
hauteur - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242648429
Réf. Sonepar
00165264842
Réf. Fournisseur
7952900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
autre
largeur:
165 mm
longueur:
165 mm
hauteur:
95 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Oui
Adaptateur de montage - Sonnos - Montage au plafond/en suspension
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble à 1 point. Pour les downlights ronds de la série Sonnos au format D5/D7. Inclut un câble d’alimentation transparent de 3 x 0,75 mm2 et un cache-piton rond, blanc.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble à 1 point. Pour les downlights ronds de la série Sonnos au format D5/D7. Inclut un câble d’alimentation transparent de 3 x 0,75 mm2 et un cache-piton rond, blanc.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.