Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 165mm - 8184900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 165mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 165 mm

  • longueur - 165 mm

  • hauteur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242676125

Réf. Sonepar

00165267612

Réf. Fournisseur

8184900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

largeur:

165 mm

longueur:

165 mm

hauteur:

95 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Sonnos