Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 165mm - 8185000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
largeur - 165 mm
longueur - 165 mm
hauteur - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242676132
Réf. Sonepar
00165267613
Réf. Fournisseur
8185000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
autre
largeur:
165 mm
longueur:
165 mm
hauteur:
95 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble à 2 point. Pour les downlights carrés de la série Sonnos au format D7...ETDD. Inclut un câble d'alimentation transparent 3 x 0,75 mm2 et une boîte de jonction de plafond carrée, noire.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.