Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 165mm blanc - 8528300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 165mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 165 mm

  • longueur - 165 mm

  • hauteur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242962716

Réf. Sonepar

00165296271

Réf. Fournisseur

8528300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

165 mm

longueur:

165 mm

hauteur:

95 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Sonnos - blanc

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension par câble à 2 point. Pour les downlights carrés de la série Sonnos au format D7...ETDD. Comprenant câble d’alimentation transparent 5 x 0,75 mm2 et boîte de raccordement au plafond, carrée, blanc. Module CASAMBI intégré inclus, permettant la commutation et la gradation du luminaire via application.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.