Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 165mm noir - 8528100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 165 mm
longueur - 165 mm
hauteur - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242962655
Réf. Sonepar
00165296265
Réf. Fournisseur
8528100
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
165 mm
longueur:
165 mm
hauteur:
95 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble à 1 point. Pour les downlights ronds de la série Sonnos au format D5/D7...ETDD. Inclut un câble d’alimentation transparent de 5 x 0,75 mm2 et un cache-piton rond, noir.. Module CASAMBI intégré inclus, permettant la commutation et la gradation du luminaire via application.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.


